Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6006-2RZ/C3WT

  • ERIKS:13197259
  • Fabrikant:7316571642796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze fabrikant is wereldwijd actief en ondersteunt industriële beweging en machines. De producten dragen bij aan diverse sectoren die behoefte hebben aan betrouwbare mechanische oplossingen. Het bedrijf heeft een sterke aanwezigheid via talrijke medewerkers en distributeurs. De producten zijn geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties en apparatuur wereldwijd.

Kenmerken
  • Een wereldwijd distributienetwerk zorgt voor toegankelijke levering voor industriële onderhoudsbehoeften
  • Uitgebreide ervaring sinds 1907 ondersteunt de ontwikkeling van geavanceerde mechanische oplossingen
  • Breed productassortiment voldoet aan diverse operationele eisen in verschillende sectoren
  • Een omvangrijk personeelsbestand maakt responsieve technische ondersteuning en klantenservice mogelijk
  • Een brede aanwezigheid verhoogt de beschikbaarheid voor kritische toepassingen wereldwijd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met grootschalige industriële machines in productiebedrijven
  • Ideaal voor apparatuur die in de logistiek een consistente mechanische beweging vereist
  • Compatibel met geautomatiseerde systemen in productie en materiaalafhandeling
Opslaan in lijst

€ 10,43/ stukexcl. btw

€ 12,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6006
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
WT
Dynamisch draaggetal
13.8 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Gewicht
0.26 lb
Gewicht
0.118 kg
B
13 mm