€ 15,30/ stukexcl. btw
€ 18,51incl. btw
88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 13.8 kN |
Statisch draaggetal | 8.3 kN |
Referentietoerental | 28000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.355 kN |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Gewicht | 0.118 kg |
Gewicht | 0.26 lb |
da_min | 34.6 mm |
da_max | 38.1 mm |
B | 13 mm |
D | 55 mm |
d | 30 mm |
d1 | 38.2 mm |
D2 | 49 mm |
Da_max | 50.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |