Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 30 mm en een buitendiameter van 55 mm. Het lager heeft een breedte van 13 mm en ondersteunt dynamische belastingen tot 13,8 kN. Afdichtingen of beschermkappen zijn beschikbaar voor extra bescherming. De grenssnelheid bedraagt 8000 omw/min.
Kenmerken
Afdichtingen of beschermkappen beschermen tegen verontreiniging en verlengen de levensduur van lagers in zware omgevingen
Ondersteunt dynamische belastingen tot 13,8 kN en zorgt voor betrouwbare prestaties onder mechanische belasting
Een begrenzingssnelheid van 8000 omw/min maakt gebruik in machines met een matig hoge snelheid mogelijk.
Een breedte van 13 mm biedt een compact profiel en optimaliseert de ruimte in assemblageontwerpen.
De diepe groefconstructie zorgt voor een effectieve opname van radiale belastingen en verbetert de operationele stabiliteit.
Toepassing en gebruik
Gebruikt met transportrollen in materiaalbehandelingssystemen
Ideaal voor elektromotorassemblages die een matige snelheid en belasting vereisen
Compatibel met aandrijfcomponenten voor precisielandbouwmachines