Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6006-2RS1/W64

  • ERIKS:23757659
  • Fabrikant:7316570323863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en geluidsproductie. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt hoge draaisnelheden. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal, voorzien van contactafdichtingen aan beide zijden en gesmeerd met vaste olie. Het is geschikt voor toepassingen die betrouwbare prestaties en minimaal onderhoud vereisen.

Kenmerken
  • Contactafdichting aan beide zijden biedt bescherming tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur
  • Smeermiddelen met vaste olie zorgen voor een consistente werking en verminderen de intervallen voor nasmering
  • Het ontwerp van de plaatmetalen kooi maakt een robuust beheer van belastingen mogelijk onder veeleisende omstandigheden
  • Geoptimaliseerd voor rotatie op hoge snelheid en voldoet aan operationele eisen in dynamische omgevingen
  • Veelzijdige groefgeometrie ondersteunt axiale en radiale belastingen en vereenvoudigt de installatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotorassemblages die een hoge rotatienauwkeurigheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in materiaalverwerkingsprocessen
  • Compatibel met HVAC-apparatuur voor verkorte onderhoudscycli
Opslaan in lijst

€ 89,54/ stukexcl. btw

€ 108,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Solid Oil
Dynamisch draaggetal
13.8 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
0.116 kg
Gewicht
0.26 lb
B
13 mm