Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp dat is geoptimaliseerd voor veelzijdigheid en lage wrijving. De geïntegreerde contactafdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreiniging te voorkomen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Geschikt voor toepassingen met hoge snelheden, neemt het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op. Het lager is eenvoudig te monteren en minimaliseert het onderhoud in veeleisende omgevingen.
Kenmerken
Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere operationele levensduur
Constructie met lagerstaal zorgt voor sterkte en duurzaamheid bij veeleisende industriële toepassingen
Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden tot 28.000 t/min mogelijk en vermindert energieverlies.
Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt veelzijdigheid bij verschillende montagemogelijkheden
Smeervet-lubricatie vermindert de onderhoudsbehoefte en ondersteunt een consistente werking over langere perioden
Toepassing en gebruik
Gebruikt met elektromotoren die een stille en efficiënte werking vereisen
Ideaal voor transportsystemen die lagers met hoge snelheid en weinig onderhoud vereisen
Compatibel met pompen die aan gecombineerde radiale en axiale belastingen worden blootgesteld