Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6005-2Z/LHT23

  • ERIKS:23757643
  • Fabrikant:7316570965568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor een verbeterde bescherming tegen verontreinigingen. De robuuste lagerstaalconstructie garandeert duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen en functioneert betrouwbaar bij hoge rotatiesnelheden. De vetgesmeerde lagers en lage wrijvingskenmerken minimaliseren het onderhoud.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afdekkingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en beschermen tegen verontreinigingen
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden in industriële toepassingen
  • Vangt radiale en axiale belastingen op om de operationele veelzijdigheid te vergroten
  • Smeervet-smering minimaliseert het onderhoud en verlengt de service-intervallen
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid bij zware toepassingen.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en een hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die in zware omgevingen werken
  • Compatibel met pompen die betrouwbare tweezijdige belastingondersteuning nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 13,78/ stukexcl. btw

€ 16,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
16000 tr/min
Gewicht
0.08 kg
Gewicht
0.18 lb
B
12 mm