Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6005-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757642
  • Fabrikant:7316571531298
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor hoge draaisnelheden en is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen. De geïntegreerde afdichting aan beide zijden helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat bijdraagt aan een langere levensduur. De robuuste en veelzijdige constructie is geoptimaliseerd voor lage wrijving en weinig geluid en vereist minder onderhoud dan veel alternatieven. Het heeft een enkelrijige uitvoering en is eenvoudig te installeren voor diverse industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Aan beide zijden afgeschermd om smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten voor een langere lagerlevensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een hoge snelheid mogelijk en vermindert het energieverbruik en de slijtage
  • Accommodeert radiale en axiale belastingen in beide richtingen en behoudt de prestaties bij variabele krachten
  • C3 radiale interne speling ondersteunt een soepele werking in toepassingen met thermische uitzetting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een stille werking en een hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Ideaal voor transporteurs die robuuste lagers met lage onderhoudsintervallen nodig hebben
  • Compatibel met industriële pompen die onder gecombineerde belastingsomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 7,02/ stukexcl. btw

€ 8,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
16000 tr/min
Gewicht
0.08 kg
Gewicht
0.18 lb
B
12 mm