Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6005-2Z/C3

  • ERIKS:23757641
  • Fabrikant:7316570312171
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdekkingen aan beide zijden om vet vast te houden en verontreiniging te voorkomen. Gemaakt van lagerstaal ondersteunt het zowel radiale als axiale belastingen en maakt het gebruik bij hoge snelheden mogelijk. De C3-speling en het geoptimaliseerde interne ontwerp minimaliseren wrijving, wat zorgt voor betrouwbare prestaties en minder onderhoud. De robuuste kooi van plaatstaal draagt verder bij aan de operationele stabiliteit in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afschermingen houden vet vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere lagerlevensduur
  • C3-speling en een wrijvingsarm ontwerp maken hoge rotatiesnelheden mogelijk voor dynamische toepassingen
  • Enkelrijige uitvoering neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid bij wisselende belastingen
  • Vooraf gesmeerde assemblage vermindert onderhoudsintervallen en vereenvoudigt de installatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een consistente rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die betrouwbare axiale en radiale belastingondersteuning vereisen
  • Compatibel met transportbanden die werken in verontreinigde of stoffige omgevingen
Opslaan in lijst

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
16000 tr/min
Gewicht
0.08 kg
Gewicht
0.18 lb
B
12 mm