€ 6,38/ stukexcl. btw
€ 7,72incl. btw
288 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P5 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Referentietoerental | 32000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.275 kN |
Grenstoerental | 16000 tr/min |
Gewicht | 0.08 kg |
Gewicht | 0.18 lb |
da_min | 28.2 mm |
da_max | 31.9 mm |
B | 12 mm |
D | 47 mm |
d | 25 mm |
d1 | 32 mm |
D2 | 42.2 mm |
Da_max | 43.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 7,95/ stukexcl. btw
€ 9,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026