Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6005-2RZTN9/C3VT162

  • ERIKS:13144073
  • Fabrikant:7316571041988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 25 mm en een buitendiameter van 47 mm. Het biedt een breedte van 12 mm en kan belastingen tot 11,9 kN ondersteunen. Het lager is geschikt voor toepassingen die hoge grenssnelheden vereisen, met een maximum van 20.000 omw/min. Ontworpen voor betrouwbare werking in veeleisende omgevingen waar precisie van groot belang is.

Kenmerken
  • Hoge grenssnelheid van 20.000 t/min maakt gebruik in snel roterende machines mogelijk
  • De compacte breedte van 12 mm maakt installatie in ruimtebeperkte assemblages mogelijk
  • Draagvermogen van 11,9 kN ondersteunt matige radiale krachten in diverse toepassingen
  • Een inwendige diameter van 25 mm zorgt voor compatibiliteit met standaard asmaten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met kleine elektromotoren in industriële automatisering
  • Ideaal voor transportrollen in verpakkingsapparatuur
  • Compatibel met precisie-instrumenten die een rotatie met lage wrijving vereisen
Opslaan in lijst

€ 16,53/ stukexcl. btw

€ 20,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
VT162
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Grenstoerental
20000 tr/min
Gewicht
0.08 kg
Gewicht
0.18 lb
B
12 mm