Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6005-2RSLTN9/C3VT162

  • ERIKS:23757638
  • Fabrikant:7316571824147
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor een effectieve bescherming tegen verontreinigingen. Het robuuste enkelrijige ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt hoge omwentelingssnelheden. De wrijvingsarme werking vermindert het energieverbruik en ondersteunt geoptimaliseerde snelheidsprestaties. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal, wat duurzaamheid garandeert in veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Wrijvingsarme afdichtingen verminderen het verlies van smeermiddel en minimaliseren de indringing van verontreinigingen voor een langere levensduur.
  • Enkelrijige constructie ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en verbetert de operationele flexibiliteit
  • Niet-metalen kooi zorgt voor stille werking en vermindert trillingen bij gevoelige toepassingen
  • Geoptimaliseerd voor hogesnelheidswerking tot 32.000 omwentelingen per minuut
  • Smering met vet minimaliseert onderhoudsintervallen en vermindert operationele stilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden en een laag geluidsniveau vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die worden blootgesteld aan stof en vloeistofverontreiniging
  • Compatibel met transportsystemen die betrouwbare lastopname vereisen
Opslaan in lijst

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
15000 tr/min
Gewicht
0.072 kg
Gewicht
0.16 lb
B
12 mm