Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6005-2RSL

  • ERIKS:23757637
  • Fabrikant:7316571823843
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een geïntegreerde, wrijvingsarme afdichting. Het ontwerp maakt het mogelijk om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Het lager ondersteunt hoge draaisnelheden met weinig geluid en trillingen. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Wrijvingsarme afdichtingen houden smeermiddel vast en voorkomen verontreiniging om de levensduur te verlengen
  • Robuuste plaatmetalen kooi garandeert betrouwbaarheid onder dynamische bedrijfsomstandigheden
  • Constructie van lagerstaal biedt sterkte en duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor flexibele installatie
  • Smeervet smering vermindert onderhoudsintervallen en operationele kosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge toerentallen vereisen
  • Ideaal voor pompen in procesindustrieën met continue werking
  • Compatibel met transportbanden in materiaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 12,71/ stukexcl. btw

€ 15,38incl. btw

373 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing