Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6005-2RSH/C4

  • ERIKS:23757635
  • Fabrikant:7316571817019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager maakt deel uit van de 6005-serie en is voorzien van een 2RSH-afdichting. Met een nettogewicht van 0,078 kg is het ontworpen voor algemeen industrieel gebruik. Het product wordt geproduceerd door SKF en is bedoeld voor toepassingen waarbij betrouwbare prestaties van de rollende elementen vereist zijn.

Kenmerken
  • 2RSH-afdichting vermindert het binnendringen van verontreinigingen en draagt bij aan een langere operationele levensduur
  • Het diepe groefontwerp maakt een efficiënte opname van radiale en axiale belastingen mogelijk
  • Het nettogewicht van 0,078 kg maakt gebruik in lichtgewicht assemblages mogelijk
  • Onderdeel van de 6005-serie, die eenvoudige vervanging en uitwisselbaarheid mogelijk maakt
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij transportbanden die betrouwbare rolcomponenten vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren in industriële machines
  • Compatibel met algemene automatiseringsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 8,14/ stukexcl. btw

€ 9,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing