€ 15,60/ stukexcl. btw
€ 18,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | 6005 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | LHT23 |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Gewicht | 0.18 lb |
Gewicht | 0.08 kg |
B | 12 mm |