Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6005-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23757634
  • Fabrikant:7316571816906
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met contactafdichtingen aan beide zijden. Het is geoptimaliseerd voor lage wrijving en geringe trillingen, waardoor hoge rotatiesnelheden mogelijk zijn en het onderhoud wordt verminderd. Het lager is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreiniging te voorkomen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en zorgen voor een langere operationele levensduur
  • Geoptimaliseerd ontwerp met lage wrijving ondersteunt hogere rotatiesnelheden in veeleisende omgevingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen, wat de toepassingsmogelijkheden vergroot
  • Robuuste lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid onder dynamische belastingsomstandigheden
  • Vooraf gesmeerd met vet vermindert de onderhoudsintervallen bij continu bedrijf
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die betrouwbare
  • hoogtoerige rotatie
  • Gebruikt met pompen waar lage geluidsniveaus en geringe trillingen essentieel zijn
  • Compatibel met ventilatoren en blowers in industriële verwerkingssysteem
Opslaan in lijst

€ 7,80/ stukexcl. btw

€ 9,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.0785 kg
Gewicht
0.17 lb
B
12 mm