Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6004-2Z/LHT23

  • ERIKS:24002290
  • Fabrikant:7316577664013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdekkingen aan beide zijden. Het is vervaardigd uit lagerstaal en voorzien van niet-contact afdichtingen voor het vasthouden van smeermiddel en bescherming tegen verontreiniging. Het lager is geoptimaliseerd voor lage wrijving, minimale geluidsproductie en hoge snelheden. Met een robuuste kooi van plaatstaal kan het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen. Het ontwerp maakt eenvoudige installatie en minder onderhoud noodzakelijk.

Kenmerken
  • Contactloze afdichtingen houden vet vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen voor een langere operationele levensduur
  • Lagerstaalconstructie biedt sterkte en duurzaamheid voor veeleisende industriële omgevingen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden en een lager energieverbruik mogelijk
  • Enkelrijige diepe groef biedt plaats aan zowel radiale als axiale belastingen voor veelzijdig gebruik
  • Plaatwerkkooi ondersteunt stabiele geleiding van de rollende elementen en minimaliseert trillingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een consistente hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die lange onderhoudsintervallen vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die aan stoffige omgevingen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 12,01/ stukexcl. btw

€ 14,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0684 kg
Gewicht
0.15 lb
B
12 mm