Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6004-2Z/C3WT

  • ERIKS:13197217
  • Fabrikant:7316571547640
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 20 mm en een buitendiameter van 42 mm. Het is voorzien van afdichtingen of beschermkappen om verontreiniging te voorkomen. Het lager ondersteunt een dynamische belasting van 9,95 kN en een maximale begrenzingssnelheid van 24.000 omw/min. Het ontwerp van de 6004-serie maakt betrouwbare werking mogelijk in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen bieden bescherming tegen stof en verontreinigingen, wat de operationele betrouwbaarheid verbetert
  • Hoge dynamische belastbaarheid van 9,95 kN maakt gebruik onder veeleisende belastingomstandigheden mogelijk
  • Begrenzde snelheid van 24.000 omw/min ondersteunt toepassingen met hoge rotatiesnelheid en vermindert stilstandtijd
  • Een breedte van 12 mm en het diepe groefontwerp maken een compacte installatie en een stabiele werking mogelijk
  • De fabrikant SKF waarborgt een consistente kwaliteit ter ondersteuning van langdurige betrouwbaarheid van apparatuur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringsapparatuur
  • Ideaal voor transportsystemen die snel roterende elementen vereisen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren in de HVAC- en procesindustrie
Opslaan in lijst

€ 6,58/ stukexcl. btw

€ 7,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
WT
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Grenstoerental
24000 tr/min
Gewicht
0.068 kg
Gewicht
0.15 lb
B
12 mm