Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6004-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757618
  • Fabrikant:7316571531212
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een compacte enkelrijige uitvoering met afdekkingen aan beide zijden voor optimale smering en het buitensluiten van verontreinigingen. Vervaardigd uit lagerstaal ondersteunt het zowel radiale als axiale belastingen efficiënt. Het lager biedt lage wrijving en verminderde trillingen voor toepassingen met hoge omloopsnelheden. De robuuste constructie en geïntegreerde afdichting dragen bij aan een langere levensduur in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afschermingen houden het smeermiddel effectief vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en minimaliseert de operationele warmte
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en consistente belastingverwerking
  • De enkelrijige configuratie maakt eenvoudige montage en veelzijdige toepassingen mogelijk
  • C3 inwendige speling zorgt voor betrouwbare prestaties bij wisselende thermische omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een soepele
  • geluidsarme werking
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die hoge snelheden vereisen
  • Compatibel met pompen die zowel aan radiale als axiale krachten worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 6,12/ stukexcl. btw

€ 7,41incl. btw

136 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Grenstoerental
19000 tr/min
Gewicht
0.0684 kg
Gewicht
0.15 lb
B
12 mm