Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6004-2RSL

  • ERIKS:23757613
  • Fabrikant:7316571823829
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde, wrijvingsarme afdichting om de levensduur te verlengen. De robuuste lagerstaalconstructie en het kooi van plaatstaal maken betrouwbare werking bij hoge snelheden mogelijk. Ontworpen voor zowel radiale als axiale belastingen biedt het veelzijdige inzetbaarheid met minimaal onderhoud. De vetgesmeerde en afgedichte uitvoering helpt het smeermiddel te behouden en verontreinigingen buiten te sluiten, waardoor stilstand wordt verminderd.

Kenmerken
  • Wrijvingsarme geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur door verlies van smeermiddel en binnendringen van verontreinigingen te verminderen
  • Het enkelrijige groefontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en verbetert de operationele flexibiliteit.
  • Lagerstaal en een kooi van plaatmetaal zorgen voor hoge snelheidsmogelijkheden en structurele robuustheid
  • Smeervet in combinatie met afgedichte zijkanten vermindert de noodzaak van frequent onderhoud en nasmering
  • Veelzijdige boring van 20 mm en buitendiameter van 42 mm voldoen aan uiteenlopende montagemogelijkheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor betrouwbare werking op hoge snelheid
  • Ideaal voor industriële pompen die lagers met weinig onderhoud vereisen
  • Compatibel met transportsystemen die een vermindering van trillingen en geluid vereisen
Opslaan in lijst

€ 10,50/ stukexcl. btw

€ 12,71incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing