Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6004-2RSHTN9/C4HT

  • ERIKS:13197211
  • Fabrikant:7316572311288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor veelzijdig gebruik in industriële toepassingen. De constructie zorgt voor lage wrijving en hoge prestaties onder diverse bedrijfsomstandigheden. Het product is voorzien van een betrouwbaar afdichtingssysteem voor een langere levensduur. Het nettogewicht is 0,063 kg en geschikt voor installaties waarbij het gewicht van belang is.

Kenmerken
  • Het groefdiepe ontwerp vermindert wrijving voor een efficiënte rotatieprestatie in veeleisende omgevingen
  • Het 2RS-afdichtingssysteem helpt interne componenten te beschermen tegen verontreiniging en het binnendringen van vocht
  • Het nettogewicht van 0,063 kg is geschikt voor lichte machines en compacte assemblages
  • De compatibiliteit van de 6004-serie maakt eenvoudige integratie met standaard industriële apparatuur mogelijk.
  • De productie van SKF zorgt voor consistente kwaliteit, waardoor lange onderhoudsintervallen en minder uitvaltijd mogelijk zijn
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met kleine elektromotoren die betrouwbare roterende elementen vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in materiaalafhandelingssystemen die onderhoudsarme componenten vereisen
  • Compatibel met precisietandwielkasten in geautomatiseerde productielijnen
Opslaan in lijst

€ 11,41/ stukexcl. btw

€ 13,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C4
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
HT
Gewicht
0.063 kg
Gewicht
0.14 lb