€ 7,26/ stukexcl. btw
€ 8,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | 6004 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | WT |
Dynamisch draaggetal | 9.95 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Gewicht | 0.15 lb |
Gewicht | 0.068 kg |
B | 12 mm |