Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6004-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281257
  • Fabrikant:7316579884723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit SKF Food Line groefkogellager is ontworpen voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het is voorzien van afdichtingen en vet van voedingsmiddelengeschikte kwaliteit voor verbeterde hygiëne. De robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid in niet-corrosieve toepassingen. Lage wrijving en een geoptimaliseerd ontwerp ondersteunen hoge rotatiesnelheden met minder geluid en trillingen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreinigingen en ondersteunen de hygiëne-eisen
  • Smeervet van voedingsmiddelengeschikte kwaliteit minimaliseert onderhoudsintervallen in gereguleerde omgevingen
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid voor niet-corrosieve toepassingen
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving en geluidsproductie om hogere rotatiesnelheden mogelijk te maken
  • Het enkelrijige ontwerp neemt zowel radiale als axiale belastingen efficiënt op
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met apparatuur in voedingsmiddelen- en drankenverwerkingslijnen
  • Ideaal voor geautomatiseerde verpakkingsmachines in schone omgevingen
  • Compatibel met transportbanden die weinig onderhoud en hoge betrouwbaarheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 7,29/ stukexcl. btw

€ 8,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.212 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.069 kg
Gewicht
0.15 lb
da_min
23.2 mm
da_max
25.5 mm
B
12 mm
D
42 mm
d
20 mm
D2
37.19 mm
d2
24.65 mm
Da_max
38.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm