Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6004-2RSH/C4GJN

  • ERIKS:23757610
  • Fabrikant:7316571816074
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van afdichtingen aan beide zijden en heeft een enkelrijig ontwerp voor hoge operationele betrouwbaarheid. Lage wrijvingsniveaus en geoptimaliseerde geometrie ondersteunen hoge draaisnelheden en lage trillingen. De geïntegreerde contactafdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur verlengt. Dit lager is geschikt voor het opnemen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en is ontworpen voor eenvoudige montage en een lage onderhoudsbehoefte.

Kenmerken
  • Contactafdichting aan beide zijden houdt het vet vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Robuuste enkelrijige constructie vereenvoudigt de installatie en minimaliseert onderhoudsingrepen in de loop der tijd
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert operationeel geluid en trillingen
  • C4 radiale interne speling maakt thermische uitzetting mogelijk onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Lagerstaal zorgt voor sterkte en duurzaamheid bij radiale en axiale belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotorassemblages die stille werking en weinig onderhoud vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die in industriële omgevingen aan stof of vuil worden blootgesteld
  • Compatibel met pompen en ventilatoren waarbij hoge rotatiesnelheden essentieel zijn
Opslaan in lijst

€ 7,71/ stukexcl. btw

€ 9,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.0676 kg
Gewicht
0.15 lb
B
12 mm