Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6004-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23757609
  • Fabrikant:7316571815916
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met geïntegreerde afdichting voor een langere levensduur. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en zorgt voor lage wrijving en trillingen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en is aan beide zijden voorzien van contactafdichtingen. Het is geoptimaliseerd voor hoge draaisnelheden en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, waardoor langere onderhoudsintervallen mogelijk zijn
  • Plaatwerkkooi en lagerstaalconstructie zorgen voor sterkte en duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge snelheden en vergroot de toepassingsmogelijkheden.
  • Contactafdichtingen aan beide zijden helpen de interne componenten te beschermen tegen zware omgevingsomstandigheden
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, waardoor de voorraadcomplexiteit wordt verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die betrouwbaarheid vereisen
  • onderhoudsarme werking
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde materiaalafhandelingssystemen
  • Compatibel met pompen die op hoge rotatiesnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 6,80/ stukexcl. btw

€ 8,23incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.0676 kg
Gewicht
0.15 lb
B
12 mm