Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6004-2RSH/C3

  • ERIKS:23757608
  • Fabrikant:7316571815831
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van contactafdichtingen en is ontworpen voor hoge omwentelingssnelheden. De robuuste constructie vangt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en minimaliseert wrijving en trillingen. Het geïntegreerde afdichtingssysteem houdt het smeermiddel vast en voorkomt dat verontreinigingen binnendringen, waardoor het onderhoud wordt verminderd en de levensduur wordt verlengd. Gemaakt van lagerstaal biedt het betrouwbare prestaties voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden verontreinigingen buiten en behouden het smeermiddel voor een langere lagerlevensduur
  • Lage wrijving en een geoptimaliseerd ontwerp maken een hogesnelheidswerking mogelijk voor verhoogde productiviteit
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdige montagemogelijkheden
  • Gemaakt van lagerstaal voor sterkte en slijtvastheid in veeleisende omgevingen
  • Vereist minimaal onderhoud dankzij effectieve afdichting en betrouwbare vet smering
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die stille werking en verminderde trillingen vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die weinig onderhoud en hoge betrouwbaarheid bij hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met industriële pompen die worden blootgesteld aan verontreinigingen en variabele belastingen
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.0638 kg
Gewicht
0.14 lb
B
12 mm
Alternatieven

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026