Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6004-2RS2/C3GWP

  • ERIKS:11655131
  • Fabrikant:7316571445014
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen. Het ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen en is geschikt voor toepassingen met hoge snelheden. De robuuste lagerstaalconstructie en vetgesmeerde uitvoering zorgen voor lage wrijving en betrouwbaarheid. Het model uit de 6004-serie heeft een boringdiameter van 20 mm en een buitendiameter van 42 mm.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten voor een langere lagerlevensduur
  • Geoptimaliseerde lagerstaalconstructie zorgt voor hoge sterkte en betrouwbare prestaties onder belasting
  • Enkelrijig ontwerp neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op, wat de veelzijdigheid vergroot
  • Lage wrijving en vetgesmeerde lagers maken werking bij hoge draaisnelheden mogelijk voor veeleisende toepassingen
  • Eenvoudige montage en lagere onderhoudsvereisten verlagen de totale eigendomskosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatisering en machines
  • Ideaal voor HVAC-apparatuur die een laag geluidsniveau en een soepele werking vereist
  • Compatibel met transportsystemen die middelzware radiale en axiale belastingen ondersteunen
Opslaan in lijst

€ 11,41/ stukexcl. btw

€ 13,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing