Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6004-2RS1/C3VM045

  • ERIKS:13197201
  • Fabrikant:7316572146439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor algemene industriële toepassingen waarbij betrouwbare prestaties vereist zijn. Met een nettogewicht van 0,15 lb is het geschikt voor installaties waar het gewicht van belang is. Het lager uit de 6004-serie is voorzien van een dubbele afdichting die bescherming biedt tegen verontreinigingen en vuil.

Kenmerken
  • Dubbelzijdige afdichting helpt het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen en verlengt zo de levensduur van het lager
  • Lichtgewicht constructie van 0,15 lb helpt het totale assemblagegewicht te verminderen
  • Het groefdiepe ontwerp zorgt voor een stabiele werking onder radiale en axiale belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in transportsystemen
  • Ideaal voor precisieapparatuur die compacte wentellagers vereist
  • Compatibel met pompen en industriële tandwielkasten
Opslaan in lijst

€ 11,33/ stukexcl. btw

€ 13,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing