€ 14,78/ stukexcl. btw
€ 17,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | 6003 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | LT |
Dynamisch draaggetal | 6.37 kN |
Statisch draaggetal | 3.25 kN |
Grenstoerental | 28000 tr/min |
Gewicht | 0.037 kg |
Gewicht | 0.084 lb |
B | 10 mm |