Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6003-2RSLTN9/C3VT162

  • ERIKS:13197184
  • Fabrikant:7316571824079
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit lager behoort tot de categorie groefkogellagers, ontworpen voor efficiënte rotatiebewegingen. De constructie ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen bij wisselende snelheden. Het ontwerp waarborgt betrouwbaarheid in veeleisende machineomgevingen. Geschikt voor diverse industriële en mechanische toepassingen.

Kenmerken
  • Diepgroefgeometrie ondersteunt een stabiele lastverdeling voor verbeterde operationele betrouwbaarheid
  • Het ontwerp van kogellagers vermindert wrijving om het energieverlies tijdens rotatie te minimaliseren
  • Veelzijdige configuratie maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen op te nemen voor flexibel gebruik
  • Geschikt voor langdurige werking in uiteenlopende mechanische omgevingen, waardoor de levensduur wordt verlengd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een soepele rotatieprestatie
  • Ideaal voor industriële pompen die een consistente lastondersteuning vereisen
  • Compatibel met transportsystemen in geautomatiseerde productie
Opslaan in lijst

€ 9,70/ stukexcl. btw

€ 11,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
6.37 kN
Statisch draaggetal
3.25 kN
Referentietoerental
45000 tr/min
Grenstoerental
22000 tr/min
Gewicht
0.0368 kg
Gewicht
0.081 lb
B
10 mm