Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6003-2RSL

  • ERIKS:23757592
  • Fabrikant:7316571821610
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde, wrijvingsarme afdichtingen en een enkelrijig ontwerp. Het is ontworpen voor gebruik bij hoge snelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen. De robuuste constructie van het lager zorgt voor betrouwbare prestaties met minder onderhoud. Het afdichtingssysteem helpt de smering te behouden en beschermt tegen verontreinigingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerd afdichtingssysteem houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen
  • Het wrijvingsarme ontwerp vermindert energieverlies en ondersteunt hoge rotatiesnelheden
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen voor veelzijdige toepassingsondersteuning
  • Plaatmetalen kooi biedt stabiliteit en duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden
  • Lagerstaalconstructie biedt sterkte en slijtvastheid
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die hoge snelheden vereisen
  • geluidsarme werking
  • Gebruikt met pompen die werken onder gecombineerde radiale en axiale belastingen
  • Compatibel met HVAC-ventilatoren waarbij verminderd onderhoud cruciaal is
Opslaan in lijst

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing