Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6003-2RSHTN9/C3GJN

  • ERIKS:13197181
  • Fabrikant:7316572486566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager maakt deel uit van de 6003-serie en heeft een binnendiameter van 17 mm en een buitendiameter van 35 mm. Het lager ondersteunt radiale belastingen tot 6,37 kN en werkt bij snelheden tot 28.000 omw/min. De compacte breedte van 10 mm maakt integratie in ruimtebeperkte assemblages mogelijk. Ontworpen voor hoge rotatiesnelheden en consistente prestaties in industriële toepassingen.

Kenmerken
  • De hoge grenssnelheid van 28.000 omw/min maakt een efficiënte werking in dynamische machines mogelijk
  • Draagvermogen van 6,37 kN ondersteunt veeleisende radiale belastingen voor industriële betrouwbaarheid
  • De compacte breedte van 10 mm vergemakkelijkt het gebruik in beperkte inbouwruimtes
  • De gestandaardiseerde 6003-serie maakt eenvoudige vervanging en compatibiliteit mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die compacte hogesnelheidslagers vereisen
  • Ideaal voor transportbanden met beperkte montageruimte en een matige belastingseis
  • Compatibel met precisie-instrumenten die een betrouwbare rotatienauwkeurigheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GJN
Dynamisch draaggetal
6.37 kN
Statisch draaggetal
3.25 kN
Grenstoerental
28000 tr/min
Gewicht
0.084 lb
Gewicht
0.04 kg
B
10 mm