Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6003-2RSH/W64

  • ERIKS:13197178
  • Fabrikant:7316572276426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen met een boring van 17 mm en een buitendiameter van 35 mm. Het heeft een breedte van 10 mm en een draagvermogen van 6,37 kN. Het lager is verkrijgbaar met afdichtingen en ondersteunt grenssnelheden tot 13.000 omw/min. De constructie is geschikt voor toepassingen die betrouwbare werking en een matige snelheidscapaciteit vereisen.

Kenmerken
  • Een breedte van 10 mm maakt installatie in krappe ruimtes mogelijk en zorgt voor een compact ontwerp van de apparatuur.
  • De afgesloten constructie helpt verontreiniging te voorkomen en ondersteunt een langere operationele levensduur.
  • Draagvermogen van 6,37 kN maakt het mogelijk om matige radiale belastingen op te nemen en vermindert het risico op uitval
  • Een begrenzingssnelheid van 13.000 omw/min ondersteunt machines die werken bij matige rotatiesnelheden.
  • Diepgroefgeometrie zorgt voor stabiele rotatie en minimaliseert trillingen tijdens bedrijf.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met kleine elektromotoren in industriële automatisering
  • Ideaal voor precisie-instrumenten die compacte lagers vereisen
  • Compatibel met transportrollen in verpakkingslijnen
Opslaan in lijst

€ 63,36/ stukexcl. btw

€ 76,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
6.37 kN
Statisch draaggetal
3.25 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.04 kg
Gewicht
0.084 lb
B
10 mm