Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6003-2RSH/LHT23

  • ERIKS:23772388
  • Fabrikant:7316571815503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor extra bescherming. Het is ontworpen voor hoge draaisnelheden en werkt met lage wrijving en verminderde trillingen. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt veelzijdige montagemogelijkheden. De robuuste constructie en het afgedichte ontwerp zorgen voor een langere levensduur en minder onderhoud.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk voor een efficiënte werking in veeleisende omgevingen
  • Plaatwerk kooi biedt structurele stabiliteit en ondersteunt consistente prestaties bij wisselende belastingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen, wat de toepassingsmogelijkheden vergroot
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor mechanische sterkte en slijtvastheid in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die lagers met lage geluidsproductie en hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor industriële machines met frequente roterende bewegingen en beperkte onderhoudstoegang
  • Compatibel met transportsystemen die betrouwbare lastopname en een lange levensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 12,10/ stukexcl. btw

€ 14,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
6.37 kN
Statisch draaggetal
3.25 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0392 kg
Gewicht
0.086 lb
B
10 mm