Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6002-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002277
  • Fabrikant:7316570529883
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afscherming en is vervaardigd uit lagerstaal. Het ontwerp ondersteunt hoge omwentelingssnelheden en is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd. De constructie maakt een werking met lage wrijving, weinig geluid en geringe trillingen mogelijk. Het lager is eenvoudig te monteren en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Afdekkingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en houden het smeermiddel vast voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en vermindert het energieverbruik en de warmteontwikkeling
  • Vangt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op, waardoor de operationele flexibiliteit van machines wordt verbeterd
  • Plaatwerk kooi biedt robuuste ondersteuning voor wentellichamen en verhoogt de betrouwbaarheid bij veeleisende toepassingen
  • Geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus, wat zorgt voor stillere werking in gevoelige omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een efficiënte en betrouwbare asrotatie
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die hoge snelheden en onderhoudsarme lagers vereisen
  • Compatibel met transportsystemen die een consistente verplaatsing van ladingen ondersteunen
Opslaan in lijst

€ 5,63/ stukexcl. btw

€ 6,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing