Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen en heeft een enkelrijig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor hoge draaisnelheden met lage wrijving en trillingen. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen en is vervaardigd uit lagerstaal voor extra robuustheid. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. Het lager is geschikt voor toepassingen die minimale onderhoudsbehoefte en eenvoudige montage vereisen.
Kenmerken
Het geïntegreerde afschermingsontwerp houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur.
Geoptimaliseerd voor lage wrijving en trillingen, waardoor betrouwbare rotatie op hoge snelheid in veeleisende systemen mogelijk is
Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, wat de operationele flexibiliteit vergroot
Gemaakt van lagerstaal voor verbeterde duurzaamheid bij continu bedrijf
Smeervet smering minimaliseert het onderhoud en ondersteunt een consistente prestatie
Toepassing en gebruik
Gebruikt met elektromotoren die een hoge rotatiesnelheid en minimaal onderhoud vereisen
Ideaal voor industriële ventilatoren die zowel aan radiale als axiale belastingen worden blootgesteld
Compatibel met transportsystemen in omgevingen die aan verontreinigingen zijn blootgesteld