Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 15 mm en een buitendiameter van 32 mm. Het lager ondersteunt axiale en radiale belastingen dankzij het diepe groefontwerp. Een maximale basis dynamische belasting van 5,85 kN wordt ondersteund. Het component is verkrijgbaar met afdichtingen of afdekkappen voor extra bescherming. Limiet- en referentiesnelheden zijn gespecificeerd voor betrouwbare werking bij hoge snelheden.
Kenmerken
De diepe groefgeometrie maakt gelijktijdige opname van radiale en axiale belastingen mogelijk
Afdichtingen of beschermkappen beschermen tegen verontreinigingen en verlengen de levensduur van lagers
De compacte breedte van 9 mm maakt gebruik mogelijk in beperkte axiale montageruimtes
Ondersteunt een maximale dynamische belasting van 5,85 kN voor veeleisende toepassingen
De hoge grenssnelheid van 26.000 omw/min maakt gebruik in snel roterende machines mogelijk
Toepassing en gebruik
Gebruikt met middelgrote elektromotoren in industriële omgevingen
Ideaal voor machines die compacte lagers met hoge snelheidsmogelijkheden vereisen
Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan lichte verontreinigingsomstandigheden