Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6002-2Z

  • ERIKS:23757574
  • Fabrikant:7316577758644
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van niet-contact afdichtingen aan beide zijden en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. De robuuste kooi van plaatstaal en de lagerstaalconstructie maken een hoge draaisnelheid mogelijk met lage wrijving en trillingen. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen, wat de levensduur verlengt en het onderhoud vermindert. Het lager is geoptimaliseerd voor eenvoudige montage en betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Het contactloze afschermingsontwerp voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor robuuste prestaties bij toepassingen met hoge snelheid
  • Lagerstaal biedt duurzaamheid onder zowel radiale als axiale belastingen
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving en trillingen voor een soepelere werking van machines
  • Integrale afdichting houdt smeervet vast en vermindert de onderhoudsintervallen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met precisieapparatuur die hoge rotatiesnelheden vereist
  • Ideaal voor elektromotoren die onder variabele belastingsomstandigheden werken
  • Compatibel met transportsystemen die lange onderhoudsintervallen vereisen
Opslaan in lijst

€ 4,76/ stukexcl. btw

€ 5,76incl. btw

2756 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P5
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.85 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.12 kN
Grenstoerental
26000 tr/min
Gewicht
0.031 kg
Gewicht
0.068 lb
da_min
17 mm
da_max
20.4 mm
B
9 mm
D
32 mm
d
15 mm
d1
20.5 mm
D2
28.2 mm
Da_max
30 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

404 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026