Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6002-2RSLTN9/C3VT162

  • ERIKS:23757573
  • Fabrikant:7316571821481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met aan beide zijden afdichtingen die geoptimaliseerd zijn voor lage wrijving en geluidsproductie. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen, wat veelzijdigheid biedt voor diverse industriële toepassingen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en voorzien van een geïntegreerde, wrijvingsarme afdichting voor hoge draaisnelheden. Verminderde onderhoudsbehoefte en een langere levensduur dragen bij aan operationele efficiëntie in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Het wrijvingsarme ontwerp vermindert energieverlies en warmteontwikkeling bij toepassingen met hoge snelheden
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid onder veeleisende belastingomstandigheden
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk en zorgt voor een betrouwbare werking bij hoge snelheden
  • Niet-metalen kooi minimaliseert het gewicht en zorgt voor een soepele beweging van de rollende elementen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportbanden in geautomatiseerde materiaalafhandelingssystemen
  • Ideaal voor elektromotoren die een stille en efficiënte lagerprestatie vereisen
  • Compatibel met pompen die worden blootgesteld aan stof- of vochtindringing
Opslaan in lijst

€ 8,94/ stukexcl. btw

€ 10,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.85 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Grenstoerental
26000 tr/min
Gewicht
0.0284 kg
Gewicht
0.063 lb
B
9 mm