Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6002-2RSL

  • ERIKS:23757571
  • Fabrikant:7316571818900
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit 6002-2RSL groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen en een robuuste plaatstalen kooi. Het is ontworpen voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt hoge draaisnelheden dankzij lage wrijving en geoptimaliseerde geometrie. Het lager vereist minimaal onderhoud en is vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid onder veeleisende industriële omstandigheden.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging
  • verlenging van de levensduur
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor robuuste prestaties onder dynamische belastingsomstandigheden
  • Het wrijvingsarme ontwerp maakt hoge snelheden mogelijk voor veeleisende toepassingen
  • Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen
  • het vergroten van operationele flexibiliteit
  • Vereist minimaal onderhoud
  • het verminderen van stilstand en de bijbehorende kosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten in omgevingen met continue werking
  • Compatibel met transportbanden die een laag geluidsniveau en lange onderhoudsintervallen vereisen
Opslaan in lijst

€ 9,21/ stukexcl. btw

€ 11,14incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing