€ 6,98/ stukexcl. btw
€ 8,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GJN |
Dynamisch draaggetal | 5.85 kN |
Statisch draaggetal | 2.85 kN |
Grenstoerental | 32000 tr/min |
Gewicht | 0.063 lb |
Gewicht | 0.031 kg |
B | 9 mm |