€ 59,55/ stukexcl. btw
€ 72,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Solid Oil |
Dynamisch draaggetal | 5.85 kN |
Statisch draaggetal | 2.85 kN |
Grenstoerental | 10100 tr/min |
Gewicht | 0.0303 kg |
Gewicht | 0.067 lb |
B | 9 mm |