€ 6,25/ stukexcl. btw
€ 7,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.85 kN |
Statisch draaggetal | 2.85 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.12 kN |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Gewicht | 0.03 kg |
Gewicht | 0.066 lb |
da_min | 17 mm |
da_max | 18.5 mm |
B | 9 mm |
D | 32 mm |
d | 15 mm |
D2 | 28.2 mm |
d2 | 18.3 mm |
Da_max | 30 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |