Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6002-2RSH/LHT23

  • ERIKS:13197163
  • Fabrikant:7316571814988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een boring van 15 mm en een buitendiameter van 32 mm. Het beschikt over een breedte van 9 mm en een dynamische draaglast van 5,85 kN. Het lager is voorzien van afdichtingen om interne reinheid te behouden en betrouwbare prestaties te ondersteunen. De grenssnelheid bedraagt tot 14.000 omwentelingen per minuut.

Kenmerken
  • Het afgesloten ontwerp helpt verontreiniging te voorkomen en verlengt de operationele levensduur.
  • Hoge grenssnelheid ondersteunt efficiënte rotatie in dynamische assemblages
  • Compacte afmetingen maken integratie in ruimtebeperkte apparatuurindelingen mogelijk
  • Draagvermogen van 5,85 kN zorgt voor geschiktheid bij matige radiale krachten
  • De gestandaardiseerde serie 6002 maakt eenvoudige vervanging en compatibiliteit mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met kleine elektromotoren in automatiseringsapparatuur
  • Ideaal voor transportsystemen die compacte lageroplossingen vereisen
  • Compatibel met componenten in de voedingsmiddelenindustrie die afgedichte lagers nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 11,53/ stukexcl. btw

€ 13,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6002
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
5.85 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.063 lb
Gewicht
0.031 kg
B
9 mm