Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6002-2RSH/C4

  • ERIKS:13517496
  • Fabrikant:7316572872000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 15 mm en een buitendiameter van 32 mm, geschikt voor toepassingen met middelzware belasting. Met een breedte van 9 mm en een draagvermogen van 5,85 kN biedt het hoge prestaties voor roterende apparatuur. Het lager ondersteunt grenssnelheden tot 32.000 omw/min en zorgt voor betrouwbare werking in veeleisende omgevingen. De diepe groefconstructie zorgt voor een efficiënte opname van radiale belastingen.

Kenmerken
  • De breedte van 9 mm maakt installatie in compacte assemblages mogelijk voor ruimteoptimalisatie
  • Een draagvermogen van 5,85 kN maakt het mogelijk om matige radiale krachten te verwerken voor een betrouwbare werking
  • Een begrenzingssnelheid van 32.000 omw/min ondersteunt hogesnelheidswerking in roterende apparatuur
  • Diepgroefgeometrie zorgt voor stabiele rotatie en minimaliseert trillingen tijdens gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een soepele en consistente asrotatie
  • Ideaal voor transportsystemen met compacte afmetingen
  • duurzame lageroplossingen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die op gemiddelde snelheden werken
Opslaan in lijst

€ 5,29/ stukexcl. btw

€ 6,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.85 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Grenstoerental
32000 tr/min
Gewicht
0.031 kg
Gewicht
0.063 lb
B
9 mm