Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6002-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:24002271
  • Fabrikant:7316571814681
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van afdichtingen aan beide zijden en heeft een robuust, veelzijdig ontwerp. Het is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor verminderde geluid- en trillingsniveaus, waardoor het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aankan. De geïntegreerde contactafdichting houdt het smeermiddel vast en helpt verontreiniging te voorkomen, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Het lager is geschikt voor hoge toerentallen en vereist in vergelijking met andere typen minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden verontreinigingen buiten en het smeermiddel binnen, wat zorgt voor een langere levensduur van het lager
  • De wrijvingsarme constructie vermindert energieverlies en ondersteunt hogere rotatiesnelheden tijdens bedrijf.
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opnemen, waardoor gebruik in toepassingen met meerdere lastrichtingen mogelijk is
  • De kooiconstructie van plaatmetaal zorgt voor duurzaamheid en maatvastheid tijdens langdurig gebruik
  • Geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus ter verbetering van de betrouwbaarheid in gevoelige machineomgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die compacte, afgedichte lageroplossingen vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde materiaalbehandelingssystemen
  • Compatibel met kleine pompen en tandwielkasten die op hoge snelheden werken
Opslaan in lijst

€ 5,82/ stukexcl. btw

€ 7,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.85 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0285 kg
Gewicht
0.063 lb
B
9 mm