Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6002-2RSH/C3

  • ERIKS:23757568
  • Fabrikant:7316571814643
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust en veelzijdig ontwerp met geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden, wat betrouwbare prestaties biedt in veeleisende omgevingen. Het lager is geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus met geringe wrijving, waardoor hoge draaisnelheden mogelijk zijn. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen, wat de montage vereenvoudigt en het onderhoud vermindert. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel binnen en voorkomt dat verontreinigingen binnendringen, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen, waardoor de operationele levensduur wordt verlengd
  • Geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus, wat een soepele werking van machines waarborgt
  • De hoge snelheidsmogelijkheden maken gebruik mogelijk in toepassingen die een snelle rotatie vereisen.
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen en ondersteunt veelzijdige montagemogelijkheden
  • Plaatmetalen kooi verhoogt de duurzaamheid en zorgt voor een consistente kogelafstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die werken in omgevingen met hoge snelheden
  • Ideaal voor pompen die lage wrijving en minimaal onderhoud vereisen
  • Compatibel met transportbanden die worden blootgesteld aan stof en verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.85 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.0298 kg
Gewicht
0.066 lb
B
9 mm