Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6001-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002266
  • Fabrikant:7316570997675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afscherming en vervaardigd uit lagerstaal. Het is ontworpen voor hoge omwentelingssnelheden en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen. Het compacte ontwerp en de lage wrijving zorgen voor minimaal onderhoud in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afscherming aan beide zijden voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Een wrijvingsarme constructie maakt consequent hoge rotatiesnelheden mogelijk in industriële apparatuur
  • Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en biedt veelzijdige operationele flexibiliteit
  • C3-speling houdt rekening met thermische uitzetting en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Smeervet-lubricatie minimaliseert de onderhoudsintervallen en vermindert zo de stilstandtijden tijdens het gebruik
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die een hoogtoerige en geluidsarme werking vereisen
  • Gebruikt met industriële ventilatoren die onder veeleisende belastingomstandigheden werken
  • Compatibel met precisie tandwielkasten in geautomatiseerde productielijnen
Opslaan in lijst

€ 5,12/ stukexcl. btw

€ 6,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Grenstoerental
30000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.021 kg
Gewicht
0.046 lb
B
8 mm