€ 9,30/ stukexcl. btw
€ 11,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | HT30 |
Dynamisch draaggetal | 5.4 kN |
Statisch draaggetal | 2.36 kN |
Grenstoerental | 38000 tr/min |
Gewicht | 0.022 kg |
Gewicht | 0.047 lb |
B | 8 mm |
d | 12 mm |