Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6001-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23757558
  • Fabrikant:7316570140149
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager heeft een robuust en veelzijdig ontwerp, geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge rotatiesnelheden. Het is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen en ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Het lager is gemaakt van lagerstaal en gevuld met vet, waardoor minimaal onderhoud nodig is. Met een breedte van 8 mm is het geschikt voor toepassingen met beperkte inbouwruimte.

Kenmerken
  • Constructie met plaatmetalen kooi zorgt voor dimensionale stabiliteit en consistente prestaties in veeleisende omgevingen
  • Geïntegreerde afschermingen aan beide zijden beschermen tegen verontreinigingen, verminderen stilstand en verlengen de levensduur.
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en ondersteunt de eisen van snel bewegende machines.
  • Lagerstaal biedt een hoge slijtvastheid, wat de operationele betrouwbaarheid en levensduur vergroot.
  • C3 inwendige speling compenseert thermische uitzetting en voorkomt voortijdige lageruitval
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren in compacte assemblages
  • Gebruikt met industriële ventilatoren die een geluidsarme werking vereisen
  • Compatibel met transportbanden in geautomatiseerde productielijnen
Opslaan in lijst

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Grenstoerental
30000 tr/min
Gewicht
0.0217 kg
Gewicht
0.048 lb
B
8 mm