Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6001-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757557
  • Fabrikant:7316571530239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdekkingen aan beide zijden. Het heeft een lage wrijving en is geoptimaliseerd voor hoge draaisnelheden en lage trillingen. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel binnen en voorkomt dat verontreinigingen binnendringen, wat de levensduur verlengt. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en is geschikt voor toepassingen met minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Het geïntegreerde afschermingsontwerp houdt het vet vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen, wat de operationele levensduur verlengt.
  • Constructie met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en ondersteunt veeleisende bewegingssystemen
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor een gelijkmatige lastverdeling en verbetert de prestaties onder wisselende omstandigheden
  • C3 radiale speling maakt thermische uitzetting mogelijk en verhoogt de betrouwbaarheid bij wisselende temperaturen
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor een hoge slijtvastheid en verlengt de onderhoudsintervallen.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen die weinig onderhoud vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren die op hoge rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met precisie-instrumenten die een stille en soepele werking vereisen
Opslaan in lijst

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Grenstoerental
30000 tr/min
Gewicht
0.0217 kg
Gewicht
0.048 lb
B
8 mm